| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030409 Herst.-Nr.: 120-030-409 EAN/GTIN: 4510932014595 |
| |
|
| | |
| 120030409 Lamp® HALTERUNG Modell BY-450, Material: Edelstahl (SUS304), Finish/Farbe: Satin, Ladekapazität N/Stück, 490, Ladekapazität kgf/piece, 50, H1,225, H2,170, L1,450, L2,395, P1.430, P2,140, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, Satin, Load Capacity N/piece, 490, Load Capacity kgf/piece, 50, H1, 225, H2, 170, L1, 450, L2, 395, P1, 430, P2, 140, P3, 205, P4, 90, A, Holes N, 10, Screw, 5×25, 5×16, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 31 to 60, Load Capacity N/piece (For Search), 304 to 588, L, 401 to 500mm, Shape, Unique, Material: Edelstahl (SUS304), Finish/Farbe: Satin, Ladekapazität N/Stück, Ladekapazität kgf/piece, P1.430, 4510932014595, 120-030-409 |
| | |
| |