| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030665 Herst.-Nr.: 120-030-665 EAN/GTIN: 4510932015042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030665 Lamp® BODENTRÄGER Modell SPH-15, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Satin, Ladungskapazität (N): 1280, Ladungskapazität (KG): 130, Ladungskapazität N (4 Stücke), 1280, Ladekapazität kgf (4 Stücke), 130, Anwendung, Holz, Farbe Silber, Ladekapazität, 101 bis 130 kg, Serie, SPH, Typ: Regalunterstützung, Für die Verwendung mit Regalschiene SPH. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 120030665, Sugatsune®, Material, Stainless Steel (SUS304), Finish, Satin, Load Capacity N, 1280, Load Capacity kgf, 130, Load Capacity N (4 pieces), Load Capacity kgf (4 pieces), Application, Wood, Colour, Silver, Load Capacity, 101 to 130kg, Series, SPH, Type, Shelf Support Material: Edelstahl (SUS304), Ladungskapazität (N): 1280, Ladungskapazität (KG): 130, Ladungskapazität N (4 Stücke), Ladekapazität kgf (4 Stücke), Anwendung, Holz, Farbe Silber, Ladekapazität, 101 bis 130 kg, Serie, Typ: Regalunterstützung, 4510932015042, 120-030-665 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |