| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030685 Herst.-Nr.: 120-030-685 EAN/GTIN: 4510932014861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030685 Lamp® REGALSCHIENE Modell SP-455, AnwendungsTyp: ohne Schutzband, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Satin, L, 455, Löcher, 3, Finish/Farbe: Satin, Ladekapazität, 91 bis 100 kg, erforderliche Regalstandards, 2 | 4, Profildicke , 5mm, Sheld Standardlänge, 0 bis 455 mm, Farbe: Silber, Serie, SP/SPS, Typ: Regalstandard, Ladungskapazität (N): 785 | 441 | 980, Ladungskapazität (KG): 100 | 80 | 45, Höhenmarkierungen sind alle 15 mm als Führung angebracht. Das macht die Höheneinstellung sehr einfach. Das Profil ist nur 5 mm dick. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Material, Stainless Steel (SUS304), Finish, Satin, L, 455, Holes, 3, Finish/Colour, Load Capacity, 91 to 100kg, Required Shelf Standards, 2|4, Profile Thickness, 5mm, Sheld Standard Length, 0 to 455mm, Colour, Silver, Series, SP/SPS, Type, Shelf Standard, Load Capacity N, 785|441|980, Load Capacity kgf, 100|80|45 AnwendungsTyp: ohne Schut..., Material: Edelstahl (SUS304), Löcher, Finish/Farbe: Satin, Ladekapazität, 91 bis 100 kg, erforderliche Regalstandards, 2 | 4, Profildicke, Sheld Standardlänge, 0 bis 455 mm, Farbe: Silber, Serie, Typ: Regalstandard, Ladungskapazität (N): 785 | 441 | 9..., Ladungskapazität (KG): 100 | 80 | 4..., 4510932014861, 120-030-685 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |