| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120030913 Herst.-Nr.: 120-030-913 EAN/GTIN: 4510932015059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120030913 Lamp® BODENTRÄGER Modell SPHL-30, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Satin, Ladungskapazität (N): 1470, Ladungskapazität (KG): 150, Ladungskapazität N (4 Stücke), 1470, Ladekapazität kgf (4 Stück), 150, Anwendung, Glasregal, Farbe , Schwarz, zusätzliche Funktionen: Anti-Rutsch (Gummi), Ladungskapazität, 131 bis 150 kg, Serie, SPHL, Typ: Regalunterstützung, Für SPHL Schwerlastregalschiene br>Zuverlässige, schnelle Montage auf und Demontage von Regalschienen. Die Abdeckung besteht aus Elastomer, das ein Gleiten verhindert, wodurch sie ideal für die Verwendung mit Glas ist. Entworfen, um Gegenstände an Ort und Stelle zu halten, auch wenn sie kleinen Vibrationen ausgesetzt sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 120030913, Sugatsune®, Material, Stainless Steel (SUS304), Finish, Satin, Load Capacity N, 1470, Load Capacity kgf, 150, Load Capacity N (4 pieces), Load Capacity kgf (4 pieces), Application, Glass Shelf, Colour, Black, Extra Features, Anti-slip (Rubber), Load Capacity, 131 to 150kg, Series, SPHL, Type, Shelf Support Material: Edelstahl (SUS304), Ladungskapazität (N): 1470, Ladungskapazität (KG): 150, Ladungskapazität N (4 Stücke), Ladekapazität kgf (4 Stück), Anwendung, Glasregal, Farbe, Schwarz, zusätzliche Funktionen: Anti-Rutsch (Gummi), Ladungskapazität, 131 bis 150 kg, Serie, Typ: Regalunterstützung, 4510932015059, 120-030-913 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |