Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® HALTERUNG Modell BTK-UB100B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-120033597
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     120-033-597
EAN/GTIN:
     4510932166713
Suchbegriffe:
120033597
Sugatsune®
Colour
Black
120033597 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-UB100B, Farbe: Schwarz, H, 99,5, L, 199, B, 18, P1,176, P2,91, P3,45, P4,85, P5,45, Ladungskapazität N/Stück, 117,6, Ladekapazität kGF/Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück, Stück. 12, d, 4, a, 8, c1, (7), c2, (14), c3, (19), c4, (12), c6, (10), r, (35), Installationsschraube, 3,5 × 16 (1) 3,5 × 25 (1) 3,8 × 32 (2) 3,8 × 38 (1), Löcher N, 5, Ladungskapazität kgf/Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (Stück (Stück) (Stück (N/) (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität (N/Stück Für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 101 bis 200 mm, Finish/Farbe: Farbe/Schwarz, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., Weniger als Hälfte des Gewichts von BTK. Kompaktes Design mit kurzem Montagewinkel.
Maximale Raumnutzung unter dem Regal.
Robuste und sichere Bauweise.
Perfekter Sitz in einer Ecke.
Weitere Suchbegriffe: H, 99.5, L, 199, B, 18, P1, 176, P2, 91, P3, 45, P4, 85, P5, Load Capacity N/piece, 117.6, Load Capacity kgf/piece, 12, d, 4, A, 8, C1, (7), C2, (14), C3, (19), C4, (12), C6, (10), R, (35), Installation Screw Size, 3.5×16(1) 3.5×25(1) 3.8×32(2) 3.8×3..., Holes N, 5, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 101 to 200mm, Finish/Colour, Paint/Black, Main Material, Steel (SECC), Shape, L Farbe: Schwarz, 99, Ladungskapazität N/Stück, 117, 6, Ladekapazität kGF/Stück, Stück, Stück. 12, Installationsschraube, 3, 5 × 16 (1) 3, 5 × 25 (1) 3, 8 × 32 (2) 3, 8 × 38 (1), Löcher N, Ladungskapazität kgf/Stück (für die..., 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (Stück (St..., Ladungskapazität (N/Stück Für die S..., 9, 8 bis 294n, 101, 4510932166713, 120-033-597
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.