| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120033598 Herst.-Nr.: 120-033-598 EAN/GTIN: 4510932166720 |
| |
|
| | |
| 120033598 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-UB100UM, Farbe: Umber, H, 99,5, L, 199, B, 18, P1,176, P2,91, P3,45, P4,85, P5,45, Ladekapazität N/Stück, 117,6, Ladungskapazität kgf/piece 12, d, 4, a, 8, c1, (7), c2, (14), c3, (19), c4, (12), c6, (10), r, (35), Installationsschraube, 3,5 × 16 (1) 3,5 × 25 (1) 3,8 × 32 (2) 3,8 × 38 (1), Löcher N, 5, Ladungskapazität kgf/Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (Stück (Stück) (Stück (N/) (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität (N/Stück Für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 101 bis 200 mm, Finish/Farbe: Umber, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., Weniger als Hälfte des Gewichts von BTK. Kompaktes Design mit kurzem Montagewinkel. Maximale Raumnutzung unter dem Regal. Robuste und sichere Bauweise. Perfekter Sitz in einer Ecke. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H, 99.5, L, 199, B, 18, P1, 176, P2, 91, P3, 45, P4, 85, P5, Load Capacity N/piece, 117.6, Load Capacity kgf/piece, 12, d, 4, A, 8, C1, (7), C2, (14), C3, (19), C4, (12), C6, (10), R, (35), Installation Screw Size, 3.5×16(1) 3.5×25(1) 3.8×32(2) 3.8×3..., Holes N, 5, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 101 to 200mm, Finish/Colour, Main Material, Steel (SECC), Shape, L Farbe: Umber, 99, Ladekapazität N/Stück, 117, 6, Ladungskapazität kgf/piece 12, Installationsschraube, 3, 5 × 16 (1) 3, 5 × 25 (1) 3, 8 × 32 (2) 3, 8 × 38 (1), Löcher N, Ladungskapazität kgf/Stück (für die..., 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (Stück (St..., Ladungskapazität (N/Stück Für die S..., 9, 8 bis 294n, 101 bis 200 mm, Finish/Farbe: Umber, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., 4510932166720, 120-033-598 |
| | |
| |