Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® HALTERUNG Modell BTK-UB120B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-120033600
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     120-033-600
EAN/GTIN:
     4510932166744
Suchbegriffe:
120033600
Sugatsune®
Colour
Black
120033600 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-UB120B, Farbe: Schwarz, H, 119,5, L, 238,5, B, 20, P1,206,5, P2,92,5, P3,45, P4, 105,5, P5,71,5, P6,45, Lastkapazität N/Piece, 196, Lastkapazität KGF/Stück, 20, D, 4, A, 8, C1, (8), C2, (16), C3, (21), C4, (21,5), C5, (18), C6, (10), R, (35), Installationsschraubegröße, 3,5 × 16 (1) 3,5 × 25 (1) 3,5 × 32 (2) 3,5 × 38 (1) 3,5 × 45 (1), Löcher N, 6, Lastkapazität kgf/ Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Belastungskapazität N/Stück (für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 201 bis 300 mm, Finish/Farbe: Farbe/Schwarz, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., Weniger als Hälfte des Gewichts von BTK. Kompaktes Design mit kurzem Montagewinkel.
Maximale Raumnutzung unter dem Regal.
Robuste und sichere Bauweise.
Perfekter Sitz in einer Ecke.
Weitere Suchbegriffe: H, 119.5, L, 238.5, B, 20, P1, 206.5, P2, 92.5, P3, 45, P4, 105.5, P5, 71.5, P6, Load Capacity N/piece, 196, Load Capacity kgf/piece, d, 4, A, 8, C1, (8), C2, (16), C3, (21), C4, (21.5), C5, (18), C6, (10), R, (35), Installation Screw Size, 3.5×16(1) 3.5×25(1) 3.5×32(2) 3.5×3..., Holes N, 6, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 201 to 300mm, Finish/Colour, Paint/Black, Main Material, Steel (SECC), Shape, L Farbe: Schwarz, 119, 5, 238, 206, 92, 105, 71, Lastkapazität N/Piece, Lastkapazität KGF/Stück, (21, 5), Installationsschraubegröße, 3, 5 × 16 (1) 3, 5 × 25 (1) 3, 5 × 32 (2) 3, 5 × 38 (1) 3, 5 × 45 (1), Löcher N, Lastkapazität kgf/ Stück (für die S..., 1 bis 30 kgf, Belastungskapazität N/Stück (für di..., 9, 8 bis 294n, 201 bis 300 mm, Finish/Farbe: Farbe/Schwarz, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., 4510932166744, 120-033-600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.