| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120033604 Herst.-Nr.: 120-033-604 EAN/GTIN: 4510932166782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120033604 Lamp® HALTERUNG Modell BTK-UB160UM, Farbe: Umber, H, 159, L, 318, B, 23, P1,285, P2,145, P3,65, P4,145, P5,91, P6,65, Lastkapazität N/Stück, 245, Ladekapazität KGF/Stück, 25, D, 5, A, 10, C1, (9), C2, (19,5), C3, (24,5), C4, (25), C5, (22), C6, (10), R, (52), Installationsschraubengröße, 3,5 × 20 (1) 3,8 × 32 (1) 3,8 × 38 (1) 4,5 × 25 (1) 4,5 × 45 (2), Löcher N, 6, Lastkapazität kgf/ Stück (für die Suche), 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (für die Suche), 9,8 bis 294n, L, 301 bis 400 mm, Finish/Farbe: Umber, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., Weniger als Hälfte des Gewichts von BTK. Kompaktes Design mit kurzem Montagewinkel. Maximale Raumnutzung unter dem Regal. Robuste und sichere Bauweise. Perfekter Sitz in einer Ecke. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: H, 159, L, 318, B, 23, P1, 285, P2, 145, P3, 65, P4, P5, 91, P6, Load Capacity N/piece, 245, Load Capacity kgf/piece, 25, d, 5, A, 10, C1, (9), C2, (19.5), C3, (24.5), C4, (25), C5, (22), C6, (10), R, (52), Installation Screw Size, 3.5×20(1) 3.8×32(1) 3.8×38(1) 4.5×2..., Holes N, 6, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 1 to 30kgf, Load Capacity N/piece (For Search), 9.8 to 294N, 301 to 400mm, Finish/Colour, Main Material, Steel (SECC), Shape, L Farbe: Umber, Lastkapazität N/Stück, Ladekapazität KGF/Stück, (19, 5), (24, Installationsschraubengröße, 3, 5 × 20 (1) 3, 8 × 32 (1) 3, 8 × 38 (1) 4, 5 × 25 (1) 4, 5 × 45 (2), Löcher N, Lastkapazität kgf/ Stück (für die S..., 1 bis 30 kgf, Ladungskapazität N/Stück (für die S..., 9, 8 bis 294n, 301 bis 400 mm, Finish/Farbe: Umber, HauptMaterial: Stahl (SECC), Form, L., 4510932166782, 120-033-604 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |