| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-120039293 Herst.-Nr.: 120-039-293 EAN/GTIN: 4510932038799 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 120039293 Lamp® HALTERUNG Modell BY-400, Material: Edelstahl (SUS304), Finish/Farbe: Spiegel, Ladungskapazität N/Stück, 490, Ladekapazität kgf/Stück, 50, H1.200, H2,140, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, Mirror, Load Capacity N/piece, 490, Load Capacity kgf/piece, 50, H1, 200, H2, 140, L1, 400, L2, 340, P1, 380, P2, 120, P3, 180, P4, 90, A, 91, Holes N, 10, Screw, 5×25, 5×16, Load Capacity kgf/piece (For Search..., 31 to 60, Load Capacity N/piece (For Search), 304 to 588, L, 301 to 400mm, Shape, Unique, Material: Edelstahl (SUS304), Finish/Farbe: Spiegel, Ladungskapazität N/Stück, Ladekapazität kgf/Stück, H1.200, 4510932038799, 120-039-293 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |