| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1261224 Herst.-Nr.: 1261224 EAN/GTIN: 8432393297897 |
| |
|
| | |
| 1261224 Dämpferkolben für Hebetüren aus Holz, die bei Wohn-, Küchen- und Badezimmermöbeln für einen sanften Aufgang der Tür sorgen. Die Kolbenkraft beträgt 8 kg und das bei einem Hub von 80 mm. Er kann auf der rechten oder linken Seite des Möbels montiert werden, aber für Türen mit einer Breite von mehr als 450 mm wird die Verwendung von 2 Kolben empfohlen. Die Befestigung des Türhakens erfolgt geschraubt und an der Schrankseite mit einer M6-Einsteckmutter (im Lieferumfang enthalten). Jeder Beutel enthält 1 Kolben, 1 Holztürverschluss, 1 Seitenverschluss, 1 M60-Einsteckmutter. Aus Stahl mit matt vernickelter Lackierung.
Die dünnen Möbelkolben zeichnen sich durch ihr elegantes Design aus, dank ihres kleinen Durchmessers Ø12mm. Außerdem sind sie aus Stahl mit mattem Nickel-Finish.
Diese Dämpfungskolben sorgen für ein sanftes und gedämpftes Anheben der Hubtüren in Wohn-, Küchen- und Badezimmermöbeln. Sie werden einzeln verpackt im Bausatzformat mit Tür- und Seitenhaken geliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1261224, Emuca Türdämpfer Thin durchmesser 12 für Hubtüren, 8 kg, Matt vernickelt, Stahl und Kunststoff, 8432393297897 |
| | |
| |