| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140021209 Herst.-Nr.: 140-021-209 EAN/GTIN: 4510932018098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 140021209 Lamp® MAGNETKAUTSCHUKSTREIFEN Modell NMS-1-200, Material: Neodym/Nitril -Gummi (NBR), W, 12,7, t, 0,8, Magnetkraft N/cm2,3,8, Magnetkraft kgf/cm2,0,39, Länge L, 200, Typ: Standard, Montagerichtung, Gummi, Einfaches Ablängen mit Schere oder Messer. Kann einfach mit Klebstoff befestigt werden Ultradünne, aber starke Magnetkraft durch eingearbeitete Neodym-Magneten. Ausführungen mit geringerer Magnetkraft verfügbar (KMS). Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: W, 12.7, t, 0.8, Magnetic Force N/cm2, 3.8, Magnetic Force kgf/cm2, 0.39, Length L, 200, Type, Standard, Mounting Direction, Rubber Material: Neodym/Nitril -Gum..., 12, 7, 0, 8, Magnetkraft N/cm2, 3, Magnetkraft kgf/cm2, 39, Länge L, Typ: Standard, Montagerichtung, Gummi, 4510932018098, 140-021-209 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |