| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140021210 Herst.-Nr.: 140-021-210 EAN/GTIN: 4510932018104 |
| |
|
| | |
| 140021210 Lamp® MAGNETKAUTSCHUKSTREIFEN Modell NMS-2-200, Material: Neodym/Nitril -Gummi (NBR), W, 19,1, t, 0,8, Magnetkraft N/cm2,3,8, Magnetkraft KGF/cm2,0,39, Länge L, 200, Typ: Standard, Montagerichtung, Gummi, Einfaches Ablängen mit Schere oder Messer. Kann einfach mit Klebstoff befestigt werden Ultradünne, aber starke Magnetkraft durch eingearbeitete Neodym-Magneten. Ausführungen mit geringerer Magnetkraft verfügbar (KMS). Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: W, 19.1, t, 0.8, Magnetic Force N/cm2, 3.8, Magnetic Force kgf/cm2, 0.39, Length L, 200, Type, Standard, Mounting Direction, Rubber Material: Neodym/Nitril -Gum..., 19, 1, 0, 8, Magnetkraft N/cm2, 3, Magnetkraft KGF/cm2, 39, Länge L, Typ: Standard, Montagerichtung, Gummi, 4510932018104, 140-021-210 |
| | |
| |