| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140021212 Herst.-Nr.: 140-021-212 EAN/GTIN: 4510932018128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 140021212 Lamp® MAGNETKAUTSCHUKSTREIFEN Modell NMS-4-200, Material: Neodym/Nitril -Gummi (NBR), W, 12,7, T, 1,5, Magnetkraft N/cm2,5,4, Magnetkraft kgf/cm2,0,55, Länge L, 200, Typ: Standard, Montagerichtung, Gummi, Einfaches Ablängen mit Schere oder Messer. Kann einfach mit Klebstoff befestigt werden Ultradünne, aber starke Magnetkraft durch eingearbeitete Neodym-Magneten. Ausführungen mit geringerer Magnetkraft verfügbar (KMS). Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: W, 12.7, t, 1.5, Magnetic Force N/cm2, 5.4, Magnetic Force kgf/cm2, 0.55, Length L, 200, Type, Standard, Mounting Direction, Rubber Material: Neodym/Nitril -Gum..., 12, 7, 1, 5, Magnetkraft N/cm2, 4, Magnetkraft kgf/cm2, 0, 55, Länge L, Typ: Standard, Montagerichtung, Gummi, 4510932018128, 140-021-212 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |