| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140024597 Herst.-Nr.: 140-024-597 EAN/GTIN: 4510932057769 |
| |
|
| | |
| 140024597 Lamp® VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-JMS45WT, Magnetische Kraft N, 29,4, Magnetkraft kgf, 3, Länge L, 45, Breite W, 27, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Körperfinale, Spiegel, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 19, Umwelt, Antikorrosion, Der Magnet hat eine Harzabdeckung, die ihm eine hohe Rostbeständigkeit verleiht und das Eindringen von Staub verhindert. Große Lösung für Bereiche, die regelmäßig mit Wasser in Berührung kommen können, wie Küchen und Duschen. Magnetfläche kann für einen besseren Kontakt mit Gegenplatte gewendet werden Bei Verwendung in Anwendungen, die mit Wasser in Berührung kommen, verwenden Sie bitte den abgedichteten Magnetschnäpper MC-JMP45 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140024597, Sugatsune®, Magnetic Force N, 29.4, Magnetic Force kgf, 3, Length L, 45, Width W, 27, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Body Finish, Mirror, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount), Height H, 19, Environment, Anti-corrosion Magnetische Kraft N, 29, 4, Magnetkraft kgf, Länge L, Breite W, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Körperfinale, Spiegel, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, Umwelt, Antikorrosion, 4510932057769, 140-024-597 |
| | |
| |