| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140029240 Herst.-Nr.: 140-029-240 EAN/GTIN: 4510932162302 |
| |
|
| | |
| 140029240 Lamp® VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-JM45BL, Magnetkraft N, 29,4, Magnetkraft kgf, 3, Länge L, 45, Breite W, 5,6, KörperMaterial: Polypropylen (PP), KörperFarbe: Schwarz, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Umgebung, Standards, Montage, horizontal Antikorrosion | Reinraum, Höhe H, 17, Harzversiegelung verhindert die Korrosion des Magneten. Schmaler Magnetschnäpper, ideal für enge Räume. Starke Magnetkraft. Ideal für Küchenausstattungen mit der Gegenplatte MC-JMP45 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140029240, Sugatsune®, Magnetic Force N, 29.4, Magnetic Force kgf, 3, Length L, 45, Width W, 5.6, Body Material, Polypropylene (PP), Body Colour, Black, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Environment, Anti-corrosion|Clean Room, Height H, 17 Magnetkraft N, 29, 4, Magnetkraft kgf, Länge L, Breite W, 5, 6, KörperMaterial: Polypropylen (PP), KörperFarbe: Schwarz, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Umgebung, Standards, Montage, horizontal Antikorrosion | Reinraum, Höhe H, 17, 4510932162302, 140-029-240 |
| | |
| |