Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-159-BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-140038023
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     140-038-023
EAN/GTIN:
     4510932166270
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 8 kg schwarz
magnetschnäpper 8 kg
140038023 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-159-BL, Magnetische Kraft N, 39, Magnetkraft kgf, 4, Länge L, 41, Breite W, 2,6, KörperMaterial: Stahl (SPCC), Körperfinish, schwarze Beplattierung, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontale (Oberflächenhalterung), Höhe H, 16,5, 2,6 mm ultradünner Magnet, ideal für enge Räume

Gleicher Artikel mit starker Magnetkraft: MC-159-8
Ähnlicher Artikel aus Edelstahl: MC-159-SUS
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, 140038023, Sugatsune®, Magnetic Force N, 39, Magnetic Force kgf, 4, Length L, 41, Width W, 2.6, Body Material, Steel (SPCC), Body Finish, Black Plating, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Height H, 16.5 Magnetische Kraft N, Magnetkraft kgf, Länge L, Breite W, 2, 6, KörperMaterial: Stahl (SPCC), Körperfinish, schwarze Beplattierung, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontale (Oberflächenhalterung), Höhe H, 16, 5, 4510932166270, 140-038-023
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
545
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,73*
2 Tage
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,93*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMP
140-038-025
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.