| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050005 Herst.-Nr.: 140-050-005 EAN/GTIN: 4510932017947 |
| |
|
| | |
| 140050005 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-FS3W, KörperFarbe: Weiß, Magnetkraft N, 12,7, Magnetkraft KGF, 1,3, Länge L, 24,2, Breite W, 9,6, KörperMaterial: ABS, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontal (verteilt), Höhe H, 12,3, einzigartig Feature, One-Touch-Installation, ProduktTyp: Magnetfang, Brettdicke, 0,5 bis 0,5, Rastender Magnetschnäpper für den Einbau in Blech |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050005, Sugatsune®, Body Colour, White, Magnetic Force N, 12.7, Magnetic Force kgf, 1.3, Length L, 24.2, Width W, 9.6, Body Material, ABS, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (recessed), Height H, 12.3, Unique Feature, One-touch Installation, Product Type, Magnetic Catch, Board Thickness, 0.5 to 0.5 KörperFarbe: Weiß, Magnetkraft N, 12, 7, Magnetkraft KGF, 1, 3, Länge L, 24, 2, Breite W, 9, 6, KörperMaterial: ABS, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontal (verteilt), Höhe H, einzigartig Feature, One-Touch-Installation, ProduktTyp: Magnetfang, Brettdicke, 0, 5 bis 0, 5, 4510932017947, 140-050-005 |
| | |
| |