| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050290 Herst.-Nr.: 140-050-290 EAN/GTIN: 4510932017428 |
| |
|
| | |
| 140050290 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-KM-S, L, 50,5, L1,33, L2,30, D, 17, H, 12, H1,3, P1,42, P2,10, D1,2 × 6,2, A, 30, B, 11,5, P3,20, D2,4,2, D3,6,7, Magnetkraft N, 23,5, Magnetkraft KGF, 2,4, Anzahl der eingeschlossenen Schrauben, 4, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikale (Oberflächenhalterung), Der innenliegende Dämpferschwamm mindert das Geräusch beim Schließen der Tür. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050290, Sugatsune®, L, 50.5, L1, 33, L2, 30, D, 17, H, 12, H1, 3, P1, 42, P2, 10, d1, 3.2×6.2, A, B, 11.5, P3, 20, d2, 4.2, d3, 6.7, Magnetic Force N, 23.5, Magnetic Force kgf, 2.4, Number of Included Screws, 4, Body Material, PBT, Body Colour, White, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount) L, 50, 5, 2 × 6, 2, 11, 6, 7, Magnetkraft N, 23, Magnetkraft KGF, Anzahl der eingeschlossenen Schrauben, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikale (Oberflächenhalterung), 4510932017428, 140-050-290 |
| | |
| |