| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050292 Herst.-Nr.: 140-050-292 EAN/GTIN: 4510932017442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 140050292 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-KL-W, L, 60, L1,42, L2,38, D, 18, H, 16, H1,3,2, P1,50, P2,10,5, D1,3,2 × 6, A, 20, B, 13, P3,10, D1,3,2 × 6, A, 20, B, 13, P3,10, D2,4,3, D3,6.4, Magnetkraft N, 27,4, Magnetkraft KGF, 2,8, Anzahl der eingeschlossenen Schrauben, 6, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikale (Oberflächenhalterung), Der innenliegende Dämpferschwamm mindert das Geräusch beim Schließen der Tür. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 140050292, Sugatsune®, L, 60, L1, 42, L2, 38, D, 18, H, 16, H1, 3.2, P1, 50, P2, 10.5, d1, 3.2×6, A, 20, B, 13, P3, 10, d2, 4.3, d3, 6.4, Magnetic Force N, 27.4, Magnetic Force kgf, 2.8, Number of Included Screws, 6, Body Material, PBT, Body Colour, White, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount) L, 3, 2, 5, 2 × 6, 4, Magnetkraft N, 27, Magnetkraft KGF, 8, Anzahl der eingeschlossenen Schrauben, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikale (Oberflächenhalterung), 4510932017442, 140-050-292 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |