| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050294 Herst.-Nr.: 140-050-294 EAN/GTIN: 4510932018005 |
| |
|
| | |
| 140050294 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-FS10B, Farbe: Schwarz, FederFarbe: Weiß, Magnetkraft N, 44,1, Magnetkraft KGF, 4,5, Länge L, 64, Breite W, 10, KörperMaterial: ABS, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontal (versenkt), Höhe h , 14, Einzigartige Merkmal, One-Touch-Installation, ProduktTyp: Magnetfang, Brettdicke, 0,8 bis 2, Rastender Magnetschnäpper für den Einbau in Blech Dünner Körper, ideal für enge Räume |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050294, Sugatsune®, Colour, Black, Spring Colour, White, Magnetic Force N, 44.1, Magnetic Force kgf, 4.5, Length L, 64, Width W, 10, Body Material, ABS, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (recessed), Height H, 14, Unique Feature, One-touch Installation, Product Type, Magnetic Catch, Board Thickness, 0.8 to 2 Farbe: Schwarz, FederFarbe: Weiß, Magnetkraft N, 44, 1, Magnetkraft KGF, 4, 5, Länge L, Breite W, KörperMaterial: ABS, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontal (versenkt), Höhe h, Einzigartige Merkmal, One-Touch-Installation, ProduktTyp: Magnetfang, Brettdicke, 0, 8 bis 2, 4510932018005, 140-050-294 |
| | |
| |