| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050297 Herst.-Nr.: 140-050-297 EAN/GTIN: 4510932059008 |
| |
|
| | |
| 140050297 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-YS002, Spec, nur Körper, Magnetkraft N, 12, Magnetkraft kgf, 1,2, Länge L, 34, Breite W, 13,5, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 6, Magnet, Ferrit, Ultradünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume Extra starke Magnetkraft: MC-YS001, MC-YS001P Schwächere Magnetkraft: MC-YS002, MC-YS002P |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050297, Sugatsune®, Spec, Only Body, Magnetic Force N, 12, Magnetic Force kgf, 1.2, Length L, 34, Width W, 13.5, Body Material, PBT, Body Colour, White, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount), Height H, 6, Magnet, Ferrite Spec, nur Körper, Magnetkraft N, Magnetkraft kgf, 1, 2, Länge L, Breite W, 13, 5, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, Ferrit, 4510932059008, 140-050-297 |
| | |
| |