| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050298 Herst.-Nr.: 140-050-298 EAN/GTIN: 4510932059015 |
| |
|
| | |
| 140050298 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-YS001, Spec, nur Körper, Magnetkraft N, 29,4, Magnetkraft kgf, 3, Länge L, 34, Breite W, 13,5, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 6, Magnet, Neodymium, Ultradünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume Extra starke Magnetkraft: MC-YS001, MC-YS001P Schwächere Magnetkraft: MC-YS002, MC-YS002P |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050298, Sugatsune®, Spec, Only Body, Magnetic Force N, 29.4, Magnetic Force kgf, 3, Length L, 34, Width W, 13.5, Body Material, PBT, Body Colour, White, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical (surface mount), Height H, 6, Magnet, Neodymium Spec, nur Körper, Magnetkraft N, 29, 4, Magnetkraft kgf, Länge L, Breite W, 13, 5, KörperMaterial: PBT, KörperFarbe: Weiß, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal (Oberflächenhalterung), Höhe H, Neodymium, 4510932059015, 140-050-298 |
| | |
| |