| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050505 Herst.-Nr.: 140-050-505 EAN/GTIN: 4510932017244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 140050505 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC0099GP, Farbe: Grau, Magnetkraft N, 51, Magnetkraft KGF, 5,2, Länge L, 45, Breite W, 14,5, HauptkörperMaterial: PC, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal und horizontal, Höhe H, 11,5, Kann vertikal oder horizontal eingebaut werden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 140050505, Sugatsune®, Colour, Grey, Magnetic Force N, 51, Magnetic Force kgf, 5.2, Length L, 45, Width W, 14.5, Main Body Material, PC, Type, Standard, Mounting Direction, Vertical and Horizontal, Height H, 11.5 Farbe: Grau, Magnetkraft N, Magnetkraft KGF, 5, 2, Länge L, Breite W, 14, HauptkörperMaterial: PC, Typ: Standard, Montagerichtung, vertikal und horizontal, Höhe H, 11, 4510932017244, 140-050-505 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |