| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050515 Herst.-Nr.: 140-050-515 EAN/GTIN: 4510932017770 |
| |
|
| | |
| 140050515 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-IS2WP, Farbe: weiß, d, 10, l, 13,8, e, 1, t, 0,7, d1,8, d2,8,6, Magnetische Kraft N, 9,8, Magnetkraft KGF, 1,0, Breite W, 10, KörperMaterial: Polyamid (Polyamid (Polyamid PA), Typ: Standard, Montagerichtung, rund, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050515, Sugatsune®, Colour, White, D, 10, L, 13.8, E, 1, T, 0.7, d1, 8, d2, 8.6, Magnetic Force N, 9.8, Magnetic Force kgf, 1.0, Width W, Body Material, Polyamide (PA), Type, Standard, Mounting Direction, Round Farbe: weiß, 13, 0, 7, 6, Magnetische Kraft N, 9, Magnetkraft KGF, Breite W, KörperMaterial: Polyamid (Polyamid (Polyamid PA), Typ: Standard, Montagerichtung, rund, 4510932017770, 140-050-515 |
| | |
| |