| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140050518 Herst.-Nr.: 140-050-518 EAN/GTIN: 4510932017800 |
| |
|
| | |
| 140050518 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-IS4BP, Farbe: schwarz, d, 14, l, 14, e, 0,7, t, 1,2, d1,11, d2,12, Magnetische Kraft N, 24,5, Magnetkraft KGF, 2,5, Breite W, 14, KörperMaterial: Polyamid (Polyamid (Polyamid) (Polyamid () PA), Typ: Standard, Montagerichtung, rund, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 140050518, Sugatsune®, Colour, Black, D, 14, L, E, 0.7, T, 1.2, d1, 11, d2, 12, Magnetic Force N, 24.5, Magnetic Force kgf, 2.5, Width W, Body Material, Polyamide (PA), Type, Standard, Mounting Direction, Round Farbe: schwarz, 0, 7, 1, 2, Magnetische Kraft N, 24, 5, Magnetkraft KGF, Breite W, KörperMaterial: Polyamid (Polyamid (Polyamid) (Polyamid () PA), Typ: Standard, Montagerichtung, rund, 4510932017800, 140-050-518 |
| | |
| |