| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140058067 Herst.-Nr.: 140-058-067 EAN/GTIN: 4510932017893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 140058067 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC0083D, Magnetkraft N, 98, Magnetkraft kgf, 10, Länge L, 80, Breite W, 13, KörperMaterial: Messing, Körperfinale, Nickel, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 17, Starke Magnetkraft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 140058067, Sugatsune®, Magnetic Force N, 98, Magnetic Force kgf, 10, Length L, 80, Width W, 13, Body Material, Brass, Body Finish, Nickel, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Height H, 17 Magnetkraft N, Magnetkraft kgf, Länge L, Breite W, KörperMaterial: Messing, Körperfinale, Typ: Standard, Montagerichtung, Horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 17, 4510932017893, 140-058-067 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |