| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-140059540 Herst.-Nr.: 140-059-540 EAN/GTIN: 4510932017862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 140059540 Lamp® MAGNETSCHNÄPPER Modell MC-YN003, Magnetische Kraft N, 16,6, Magnetkraft kgf, 1,7, Länge L, 36, Breite W, 4,5, KörperMaterial: Stahl (SPCC), Körperfinale, Nickel, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H , 9, 4.5mm Dünner Magnetschnäpper, ideal für enge Räume |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 140059540, Sugatsune®, Magnetic Force N, 16.6, Magnetic Force kgf, 1.7, Length L, 36, Width W, 4.5, Body Material, Steel (SPCC), Body Finish, Nickel, Type, Standard, Mounting Direction, Horizontal (surface mount), Height H, 9 Magnetische Kraft N, 16, 6, Magnetkraft kgf, 1, 7, Länge L, Breite W, 4, 5, KörperMaterial: Stahl (SPCC), Körperfinale, Typ: Standard, Montagerichtung, horizontal (Oberflächenhalterung), Höhe H, 9, 4510932017862, 140-059-540 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |