| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1410328 Herst.-Nr.: 1410.328 EAN/GTIN: 4026271003737 |
| |
|
| | |
| 1410328 Gefräste Ausführung Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm), Länge: 320mm, Breite: 4cm, Höhe: 28mm, Gewicht: 0,711, Material: Legierter Werkzeugstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1410328, FAMAG Schlangenbohrer WS Lewis 320x28 mm, 4026271003737, 1410.328 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 33,02* | € 44,51* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 34,67* | € 46,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 51,61* | € 67,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|