| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1411010400205 Herst.-Nr.: 1411010400205 EAN/GTIN: 4003530248221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1411010400205 FEX-KS, 4,2 x 20 mm, 1000 Stück, Spezialgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz H2, Selbstbohrende Spitze, WIROX - 1411010400205 Der Kreuzschlitz-Kraftangriff bietet im Vergleich zum einfachen Schlitz-Kraftangriff den Vorteil, dass der Schraubendreher nicht mehr zur Seite herausrutschen und damit das Werkstück beschädigen kann. Den Kreuzschlitz-H-Kraftangriff integrieren wir bei unseren Fensterbauschrauben (FEX) oder Trockenbauschrauben (GIX), da hier das nötige Einschraub-Drehmoment nicht so hoch ist.Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.In bestimmten Bereichen müssen Sie Holz-Anbauteile auf Unterkonstruktionen aus Metall befestigen. Das ist zum Beispiel bei unserer Terrassenschraube SPAX ALU oder im Trockenbau der Fall. Da normale Schrauben auf hartem Metall versagen würden, haben wir auch Schrauben mit einer speziellen Bohrspitze im Programm. Äußerlich ähnelt die der Spitze eines Metallbohrers und weist zwei kleine Schneiden auf. Die SPAX ALU bohrt im Aluminium bis 4 mm Wandstärke vor, damit sich das Gewinde ins Material furchen kann. Sie können sie genauso einfach eindrehen wie unsere Holzbauschrauben.Das bedeutet für Sie: Bei einer bestimmten Wandstärke von 2 mm in Metall und 4 mm in Aluminium entfällt das sonst übliche Vorbohren mit einem Metallbohrer. Kein Wechsel des Bits, keine abgebrochenen dünnen Metallbohrer im Schraubloch.Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fensterbauschrauben, 1411010400205, SPAX®, FEX-KS, 4, 2 x 20 mm, 1000 Stück, Spezialgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz H2, Selbstbohrende Spitze, WIROX - Der Kreuzschlitz-Kraftangriff bietet im Vergleich zum einfachen Schlitz-Kraftangriff den Vorteil, dass der Schraubendreher nicht mehr zur Seite herausrutschen und damit das Werkstück beschädigen kann. Den Kreuzschlitz-H-Kraftangriff integrieren wir bei unseren Fensterbauschrauben (FEX) oder Trockenbauschrauben (GIX), da hier das nötige Einschraub-Drehmoment nicht so hoch ist.Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.In bestimmten Bereichen müssen Sie Holz-Anbauteile auf Unterkonstruktionen aus Metall befestigen. Das ist zum Beispiel bei unserer Terrassenschraube SPAX ALU oder im Trockenbau der Fall. Da normale Schrauben auf hartem Metall versagen würden, haben, 4003530248221 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,0278* | € 0,0378* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,73* | € 17,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|