| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-161010601605 Herst.-Nr.: 161010601605 EAN/GTIN: 4003530260612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 161010601605 Justierschraube, 6 x 160mm, 100 Stück, Flachkopf, T-STAR plus T30, Halterillen, 4CUT, WIROX - 0161010601605 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Bei der Möbelmontage haben wir mit unserer Flachrückwandkopfschrauben mit Vollgewinde für Rückwandbefestigungen und mit Teilgewinde für Korpusverbindungen die bessere Alternative zu Nägeln. Der große Flachkopf hat keine Linse und verteilt den Druck materialschonend auf eine größere Fläche. Die Flachrückwandkopfschrauben für Korpusverbindungen ersetzt die Schrauben/Hülsen-Kombination: Sie werden in die 5-mm-Eurolöcher eingedreht, zentrieren sich selbst und ziehen beide Korpusse dicht zusammen. Der nur wenige Millimeter auftragende Kopf der Korpusschrauben ist bei weiteren Schrankeinbauten nicht im Weg.Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante. Bei einer Holzunterkonstruktion aus Konter- und Traglatten auf Holzuntergründen, kommt es auf millimetergenaues Ausrichten der Lattung an. War es bisher üblich, mit untergelegten Distanzplättchen oder Keilen zu arbeiten, können Sie sich mit der SPAX-Justierschraube diese Arbeit besonders leicht machen. Durch vollständiges Eindrehen der Schraube wird der Schraubenkopf komplett versenkt. Drehen Sie nun die Schraube im Linksgang wieder leicht heraus, verkrallen sich die Halterillen, die sich unterhalb des Schraubenkopfes befinden, im Holz und die Latte wird auf den gewünschten Abstand vom Untergrund abgehoben. Unsere Justierschraube bietet daneben auch die SPAX-typischen Merkmale wie den Kraftangriff T-STAR plus, den 4CUT und das Wellenprofil. Der Flachkopf lässt sich optimal versenken und bietet einen hohen Durchzugswiderstand. Unsere WIROX-Beschichtung sorgt dafür, dass die SPAX-Justierschraube im Innen- sowie im nicht bewitterten Außenbereich eingesetzt werden kann. Das bedeutet für Sie: Einfaches und millimetergenaues Nivellieren der Traglattung ohne Keile – diese Art der Montage ist extrem zeitsparend. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax, torx spanplattenschrauben, 161010601605, SPAX®, 6 x 160mm, 100 Stück, Flachkopf, T-STAR plus T30, Halterillen, 4CUT, WIROX - 0161010601605 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Bei der Möbelmontage haben wir mit unserer Flachrückwandkopfschrauben mit Vollgewinde für Rückwandbefestigungen und mit Teilgewinde für Korpusverbindungen die bessere Alternative zu Nägeln. Der große Flachkopf hat keine Linse und verteilt den Druck materialschonend auf eine größere Fläche. Die Flachrückwandkopfschrauben für Korpusverbindungen ersetzt die Schrauben/Hülsen-Kombination: Sie werden in die 5-mm-Eurolöcher eingedreht, zentrieren sich selbst und ziehen beide Korpusse dicht zusammen. Der nur, 4003530260612 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |