| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170019481 Herst.-Nr.: 170-019-481 EAN/GTIN: 4510932021173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 170019481 Lamp® EINLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIER Modell GH34-0CR-K, Maximale Türbreite, 450, Max -Türhöhe, 700, Glasdicke, 4/5/6, Ladungskapazität N/2pcs, 39, Ladekapazität kgf/2pcs, 4, HauptMaterial: Stahl, Hauptfinish, Chrom, Körperbreite w , 36.5, Körperlänge L, 34, KörperTyp: Glasscharnier, Anwendung, Möbel/Showcases, Form, Standard, SchrankrahmenMaterial: Holz, Installation, Einschub, Selbstklassenfunktion, keine, ProduktTyp: Scharnier, Scharnier, Scharnier für Glas-/Acryltüren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: glastürband, 170019481, Sugatsune®, Max Door Width, 450, Max Door Height, 700, Glass Thickness, 4/5/6, Load Capacity N/2pcs, 39, Load Capacity kgf/2pcs, 4, Main Material, Steel, Main Finish, Chrome, Body Width W, 36.5, Body Length L, 34, Body Type, Glass Hinge, Application, Furniture/Showcases, Shape, Standard, Cabinet Frame Material, Wood, Installation, Inset, Self-closing Feature, None, Showcase Product Type, Hinge Maximale Türbreite, Max -Türhöhe, Glasdicke, Ladungskapazität N/2pcs, Ladekapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Stahl, Hauptfinish, Chrom, Körperbreite w, Körperlänge L, KörperTyp: Glasscharnier, Anwendung, Möbel/Showcases, Form, SchrankrahmenMaterial: Holz, Einschub, Selbstklassenfunktion, keine, ProduktTyp: Scharnier, Scharnier, 4510932021173, 170-019-481 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,95* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,04* | € 15,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,95* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|