| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170019482 Herst.-Nr.: 170-019-482 EAN/GTIN: 4510932021180 |
| |
|
| | |
| 170019482 Lamp® HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIER Modell GH34-8CR-K, Max -Türbreite, 450, Max -Türhöhe, 700, Glasdicke, 4/5/6, Ladungskapazität N/2pcs, 39, Ladungskapazität kgf/2pcs, 4, HauptMaterial: Stahl, Hauptfinish, Chrom, KörperTyp: Körpertyp Glasscharnier, Anwendung, Möbel/Showcases, Form, Standard, SchrankrahmenMaterial: Holz, Installation, Überlagerung, Selbstklassenfunktion, keine, Showcase-ProduktTyp: Scharnier, Scharnier für Glas-/Acryltüren |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glastürband, 170019482, Sugatsune®, Max Door Width, 450, Max Door Height, 700, Glass Thickness, 4/5/6, Load Capacity N/2pcs, 39, Load Capacity kgf/2pcs, 4, Main Material, Steel, Main Finish, Chrome, Body Type, Glass Hinge, Application, Furniture/Showcases, Shape, Standard, Cabinet Frame Material, Wood, Installation, Overlay, Self-closing Feature, None, Showcase Product Type, Hinge Max -Türbreite, Max -Türhöhe, Glasdicke, Ladungskapazität N/2pcs, Ladungskapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Stahl, Hauptfinish, Chrom, KörperTyp: Körpertyp Glasscharnier, Anwendung, Möbel/Showcases, Form, SchrankrahmenMaterial: Holz, Überlagerung, Selbstklassenfunktion, keine, Showcase-ProduktTyp: Scharnier, 4510932021180, 170-019-482 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,56* | € 10,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,32* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,56* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|