| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170020968 Herst.-Nr.: 170-020-968 EAN/GTIN: 4510932021012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 170020968 Lamp® HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIER Modell GH-456C-SN, Finish, Satin -Nickel, Max -Türbreite, 600, Max -Türhöhe, 1200, Glasdicke, 5/6/8, Ladungskapazität N/2pcs, 148, Ladungskapazität kgf/2pcs, 15, HauptMaterial: Messing, KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: Körperkapazität. Glasscharnier, eindeutiges Feature, mit Fang, Anwendung, Möbeln/Showcases, Form, Standard, SchrankrahmenMaterial: Holz, Installation, Overlay, Selbstklassenfunktion, keine, Showcase-ProduktTyp: Scharnier, Geeignet für Glasvitrinen Einbauposition einstellbar: Vertikal -2 mm, Horizontal -2,5 mm Inklusive Distanzstück für unterschiedliche Glasstärken. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: glastürband, 170020968, Sugatsune®, Finish, Satin Nickel, Max Door Width, 600, Max Door Height, 1200, Glass Thickness, 5/6/8, Load Capacity N/2pcs, 148, Load Capacity kgf/2pcs, 15, Main Material, Brass, Body Type, Glass Hinge, Unique Feature, With Catch, Application, Furniture/Showcases, Shape, Standard, Cabinet Frame Material, Wood, Installation, Overlay, Self-closing Feature, None, Showcase Product Type, Hinge Finish, Satin -Nickel, Max -Türbreite, Max -Türhöhe, Glasdicke, Ladungskapazität N/2pcs, Ladungskapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Messing, KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: KörperTyp: Körperkapazität. Glasscharnier, eindeutiges Feature, mit Fang, Anwendung, Möbeln/Showcases, Form, SchrankrahmenMaterial: Holz, Selbstklassenfunktion, keine, Showcase-ProduktTyp: Scharnier, 4510932021012, 170-020-968 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 75,26* | € 96,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,21* | € 118,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,26* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|