| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170037125 Herst.-Nr.: 170-037-125 EAN/GTIN: 4510932176415 |
| |
|
| | |
| 170037125 Lamp® GLASHALTERUNG Modell GS-GB5-R-CR, Spezifikation, Verwendung der rechten Seite, Finish/Farbe: Verchrombeschichtung, Glasdicke, 8, Anwendung, Möbel und Showcases, SeitenplattenMaterial: Glas, HauptMaterial: Zinklegierung (ZDC), Selbstnäher, Nr., Showcase-ProduktTyp: Scharnier , Für die gesamten Koordinationsanheilungen, Swing Door GS-G-Serie, Mit Glastürscharnier GS-GH5 verwenden für Schränke mit Glasplatte. Mit Glasscharnier GS-GH5 und Riegel GS-GL5 verwendbar für ein komplettes, einheitliches Design Ihrer Vitrine. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, Chrome Plating, Glass Thickness, 8, Application, Furniture and Showcases, Side Board Material, Glass, Main Material, Zinc Alloy (ZDC), Self Close, No, Showcase Product Type, Hinge, For Total Coordination Showcases, Swing Door GS-G Series Spezifikatio..., Verwendung der rechten Seite, Finish/Farbe: Verchrombeschichtung, Glasdicke, Anwendung, Möbel und Showcases, SeitenplattenMaterial: Glas, HauptMaterial: Zinklegierung (ZDC), Selbstnäher, Nr, Showcase-ProduktTyp: Scharnier, Für die gesamten Koordinationsanhei..., Swing Door GS-G-Serie, 4510932176415, 170-037-125 |
| | |
| |