| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170041451 Herst.-Nr.: 170-041-451 EAN/GTIN: 4510932180085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 170041451 Lamp® GLASHALTERUNG Modell GS-GB20-L-GP, Spezifikation, Linksgebrauch, Finish/Farbe: 24 Karat Gold, Glasdicke, 8/10, Anwendung, Möbel und Showcases, SeitenplattenMaterial: Glas, HauptMaterial: Zinklegierung (ZDC), Selbstnäher, Nr., Showcase-Produkttyp , Scharnier für totale Koordinationserscheinungen, Swing Door GS-G-Serie, Zur Verwendung mit dem Glasscharnier GS-GH20 bei Glasaufsatzkästen. Mit Glasscharnier GS-GH20 und Riegel GS-GL20 verwendbar für ein komplettes, einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Vitrine. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Finish/Colour, 24K Gold, Glass Thickness, 8/10, Application, Furniture and Showcases, Side Board Material, Glass, Main Material, Zinc Alloy (ZDC), Self Close, No, Showcase Product Type, Hinge, For Total Coordination Showcases, Swing Door GS-G Series Spezifikatio..., Linksgebrauch, Finish/Farbe: 24 Karat Gold, Glasdicke, Anwendung, Möbel und Showcases, SeitenplattenMaterial: Glas, HauptMaterial: Zinklegierung (ZDC), Selbstnäher, Nr, Showcase-Produkttyp, Scharnier für totale Koordinationse..., Swing Door GS-G-Serie, 4510932180085, 170-041-451 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |