| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170083524 Herst.-Nr.: 170-083-524 EAN/GTIN: 4510932021111 |
| |
|
| | |
| 170083524 Lamp® HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIER Modell GHC34-8G, D1,20, D2,6,5, D, 8, Max -Türbreite, 450, Maxentürhöhe, 700, Glasdicke, 4/5/6, t, 2, Ladungskapazität N/2pcs, 39, Lastkapazität kgf/2pcs , 4, HauptMaterial: Stahl (SPCC), Hauptfinish, Gold/Klar, Körperbreite W, 34,5, Körperlänge L, 34, KörperTyp: Glasscharnier, einzigartiges Merkmal, mit Fang, Anwendung, Möbeln/Showcases, Form, Form, Standard, SchrankrahmenMaterial: Holz, Installation, Overlay, Selbstklassenfunktion, keine, Produkttyp vorstellen, Scharnier, Scharnier für Glas-/Acryltüren Hält die Tür in der geschlossenen Position ohne sekundäre Unterstützung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 170083524, Sugatsune®, D1, 20, D2, 6.5, d, 8, Max Door Width, 450, Max Door Height, 700, Glass Thickness, 4/5/6, T, 2, Load Capacity N/2pcs, 39, Load Capacity kgf/2pcs, 4, Main Material, Steel (SPCC), Main Finish, Gold/Clear, Body Width W, 34.5, Body Length L, 34, Body Type, Glass Hinge, Unique Feature, With Catch, Application, Furniture/Showcases, Shape, Standard, Cabinet Frame Material, Wood, Installation, Overlay, Self-closing Feature, None, Showcase Product Type, Hinge D1, 6, 5, Max -Türbreite, Maxentürhöhe, Glasdicke, Ladungskapazität N/2pcs, Lastkapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Stahl (SPCC), Hauptfinish, Gold/Klar, Körperbreite W, Körperlänge L, KörperTyp: Glasscharnier, einzigartiges Merkmal, mit Fang, Anwendung, Möbeln/Showcases, Form, SchrankrahmenMaterial: Holz, Selbstklassenfunktion, keine, Produkttyp vorstellen, Scharnier, 4510932021111, 170-083-524 |
| | |
| |