| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170097957 Herst.-Nr.: 170-097-957 EAN/GTIN: 4510932021142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 170097957 Lamp® EINLIEGENDES GLASTÜR-AUSHÄNGESCHARNIER Modell GH36-NCRL, Hängende Position, Linkshänder, Max-Türbreite, 450, Max-Türhöhe, 700, Glasdicke, 4 | 5 | 6, Ladungskapazität N/2pcs, 39, Ladungskapazität kgf/2pcs, 4, HauptMaterial: Stahl (SPCC ), Hauptfinish, Chrombeschichtung, ScharnierTyp: Glasscharnier, Anwendung, Möbel und Showcases, Form, Normal, SeitenplattenMaterial: Holz, Installation, Einschub, Selbstnein, Nr., Showcase -ProduktTyp: Scharnier, Scharnier für Glas-/Acryltüren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Max Door Width, 450, Max Door Height, 700, Glass Thickness, 4|5|6, Load Capacity N/2pcs, 39, Load Capacity kgf/2pcs, 4, Main Material, Steel (SPCC ), Main Finish, Chrome Plating, Hinge Type, Glass Hinge, Application, Furniture and Showcases, Shape, Normal, Side Board Material, Wood, Installation, Inset, Self Close, No, Showcase Product Type, Hinge Hängende Position, Linkshänder, Max-Türbreite, Max-Türhöhe, Glasdicke, 4 | 5 | 6, Ladungskapazität N/2pcs, Ladungskapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Stahl (SPCC ), Hauptfinish, Chrombeschichtung, ScharnierTyp: Glasscharnier, Anwendung, Möbel und Showcases, Form, SeitenplattenMaterial: Holz, Einschub, Selbstnein, Nr, Showcase -ProduktTyp: Scharnier, 4510932021142, 170-097-957 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |