| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170098649 Herst.-Nr.: 170-098-649 EAN/GTIN: 4510932021098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 170098649 Lamp® HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIER Modell XL-GH03-48-8CR, Max -Türbreite, 650, Max -Türhöhe, 900, Glasdicke, 5 | 6 | 8, Ladungskapazität N/2pcs, 118, Ladekapazität kgf/2pcs, 12, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Hauptfinish, Spiegel , ScharnierTyp: Glasscharnier, Anwendung, Möbel und Showcases, Form, Normal, SeitenbrettMaterial: Holz, Installation, Overlay, Selbstnäher, Nr., Showcase -ProduktTyp: Scharnier, Scharnier für mittelgroße Glas-/Acryltüren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 170098649, Sugatsune®, Max Door Width, 650, Max Door Height, 900, Glass Thickness, 5|6|8, Load Capacity N/2pcs, 118, Load Capacity kgf/2pcs, 12, Main Material, Stainless Steel (SUS304), Main Finish, Mirror, Hinge Type, Glass Hinge, Application, Furniture and Showcases, Shape, Normal, Side Board Material, Wood, Installation, Overlay, Self Close, No, Showcase Product Type, Hinge Max -Türbreite, Max -Türhöhe, Glasdicke, 5 | 6 | 8, Ladungskapazität N/2pcs, Ladekapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Hauptfinish, Spiegel, ScharnierTyp: Glasscharnier, Anwendung, Möbel und Showcases, Form, SeitenbrettMaterial: Holz, Selbstnäher, Nr, Showcase -ProduktTyp: Scharnier, 4510932021098, 170-098-649 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |