| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-170098650 Herst.-Nr.: 170-098-650 EAN/GTIN: 4510932021104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 170098650 Lamp® HALB AUFLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIER Modell XL-GH03-48-8GC, Max -Türbreite, 650, Max -Türhöhe, 900, Glasdicke, 5 | 6 | 8, Ladungskapazität N/2pcs, 118, Ladungskapazität kgf/2pcs, 12, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Hauptfinishgold/Clearhinge Typ: Glasscharnier, Anwendung, Möbel und Showcases, Form, Normal, SeitentafelMaterial: Holz, Installation, Overlay, Selbstnäher, Nr., Showcase -ProduktTyp: Scharnier, Scharnier für mittelgroße Glas-/Acryltüren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 170098650, Sugatsune®, Max Door Width, 650, Max Door Height, 900, Glass Thickness, 5|6|8, Load Capacity N/2pcs, 118, Load Capacity kgf/2pcs, 12, Main Material, Stainless Steel (SUS304), Main FinishGold/ClearHinge Type, Glass Hinge, Application, Furniture and Showcases, Shape, Normal, Side Board Material, Wood, Installation, Overlay, Self Close, No, Showcase Product Type, Hinge Max -Türbreite, Max -Türhöhe, Glasdicke, 5 | 6 | 8, Ladungskapazität N/2pcs, Ladungskapazität kgf/2pcs, HauptMaterial: Edelstahl (SUS304), Hauptfinishgold/Clearhinge Typ: Glasscharnier, Anwendung, Möbel und Showcases, Form, SeitentafelMaterial: Holz, Selbstnäher, Nr, Showcase -ProduktTyp: Scharnier, 4510932021104, 170-098-650 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |