Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
Isolierband 19 mm x 33 m, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-187738
Hersteller:
Fixman
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5024763112416
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband braun 33m
187738 Isolierband für elektrische Anwendungen in einer Reihe an ausbleichsicheren Farben. Kautschukkleber auf PVC-Träger mit hoher Elastizität und guten Dehnungseigenschaften zur Anpassung an unregelmäßige Oberflächen. Sorgt für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimaler Dicke. Schwer entflammbar gemäß BS 3924. 130 mic Haftwertprofil = 2,0 N/25 mm.
... >
Klebstoffe / Chem.-Produkte
>
Klebe- und Absperrbänder
>
Isolierband
Weitere Suchbegriffe:
elektroisolierband
,
elektroisolierband braun
,
187738
,
Toolstream Fixman
,
Isolierband 19 mm x 33 m
,
braun
,
5024763112416
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen