| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-197277 Herst.-Nr.: 197277 EAN/GTIN: 5024763114885 |
| |
|
| | |
| 197277 Thermischer Überlastschutz mit Rückstelltaste. Einfach aufzurollen. Solides, freistehendes Rahmengestell. Vier europäische 16-A-Steckdosen für Steckertyp F (CEE 7/4, „Schukostecker“) und Schuko-Anschlussstecker (CEE 7/7). Steckdosen mit Steckern nach CEE 7/4, 7/16, 7/17 und 7/7 kompatibel. Für Geräte bis insges. 3000 W (Kabel muss bei Geräten über 1000 W vollständig abgewickelt werden). Für Länder mit Steckdosentyp F (z.B. Deutschland, Niederlande, Luxemburg, Portugal, Spanien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Ungarn, Rumänien, Russland, Ukraine, Griechenland, Türkei und bestimmte Gegenden in Italien). Leitung: 25 m lang. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 197277, Toolstream Powermaster, Europäische Schuko-Kabeltrommel, Steckertyp F, 230 V 16 A, 25 m, 4 Steckdosen (CEE 7/4), 5024763114885 |
| | |
| |