| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200013009 Herst.-Nr.: 200-013-009 EAN/GTIN: 4510932089517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200013009 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell PT-30P, Ladungskapazität (N): 200, Ladungskapazität (KG): 20,4, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Raddurchmesser D, 30, Installationshöhe H, 42 , Plattenlänge L, 28, Plattenbreite W, 28, Installationsloch -Tonhau, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity kgf, 20.4, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Diameter D, 30, Installation Height H, 42, Plate Length L, 28, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 18, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Ladungskapazität (N): 200, Ladungskapazität (KG): 20, 4, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhau, 4510932089517, 200-013-009 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |