| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130027 Herst.-Nr.: 200-130-027 EAN/GTIN: 4510932031011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200130027 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell GX-W50GP, Ladungskapazität (N): 1960, Lastkapazität (KG): 200, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung, RadMaterial: Polyaketal (POM), Radbreite b, 23,3, Installationshöhe H, 65, Raddurchmesser D, 50, Plattenlänge L, 90, Plattenbreite W, 90, Installationsloch -Tonhau, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild Doppelrollen mit ausgezeichneter Stabilität Für eine einfache Handhabung zusammen mit GX-W50K (nicht drehbare Ausführung) verwenden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity kgf, 200, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy, Wheel Material, Polyacetal (POM), Wheel Width B, 23.3, Installation Height H, 65, Wheel Diameter D, 50, Plate Length L, 90, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 71, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Ladungskapazität (N): 1960, Lastkapazität (KG): 200, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung, RadMaterial: Polyaketal (POM), Radbreite b, 23, 3, Installationshöhe H, Raddurchmesser D, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhau, 4510932031011, 200-130-027 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |