Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell MX-125PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-200130053
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     200-130-053
EAN/GTIN:
     4510932032186
Suchbegriffe:
200130053
Sugatsune®
Spec
With Brake
200130053 Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell MX-125PS, Spec, mit Bremse, A, 120,5, Ladungskapazität (N): 1176, Ladungskapazität (KG): 120, Gewicht G, 1444, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polypropylen (PP), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polyamid (PA)/Polyurethan (pur), Raddurchmesser D, 125, Installationshöhe H, 170, Radbreite B, 36, Plattenlänge L, 95, Plattenbreite W, 70, Installationsloch -Tonhöhe L1,75, Installationsloch -Tonhöhe W1 , 45, Radschloss/Bremsen, Doppelbremse, ZauberTyp: Dreh-, Installationsmethode, Platte, Einfach zu bedienende, multifunktionale Rolle
Ideal für häufige Nutzung für Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, medizinische Diagnoseeinrichtungen, Industriemaschinen und Gerätewägen, die häufig bewegt werden.
Ein Hebel ver- und entriegelt die Drehung des Rades. Der andere sperrt sowohl die Drehung als auch die Bewegung des Rades.
Der Kipphebel für die Sperre ist groß und einfach zu bedienen.
Durch das Einschalten der Drehsperre kann das Rad auch als feststehendes Rad verwendet werden.
Schwenkmechanismus und Rolle mit Kugellagern ausgestattet, um eine hohe Laufruhe zu gewährleisten.
Weitere Suchbegriffe: A, 120.5, Load Capacity N, 1176, Load Capacity kgf, 120, Weight g, 1444, Number of Wheels, Single, Body Material, Polypropylene (PP), Body Colour, Light Grey, Wheel Material, Polyamide (PA)/Polyurethane (PUR), Wheel Diameter D, 125, Installation Height H, 170, Wheel Width B, 36, Plate Length L, 95, Plate Width W, 70, Installation Hole Pitch L1, 75, Installation Hole Pitch W1, 45, Wheel Lock/Brakes, Dual Brake, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, 5, Ladungskapazität (N): 1176, Ladungskapazität (KG): 120, Gewicht G, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polypropylen (PP), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polyamid (PA)/Polyuret..., Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radbreite B, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, Doppelbremse, ZauberTyp: Dreh-, Installationsmethode, Platte, 4510932032186, 200-130-053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 124,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,73*
€ 186,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,60*
€ 185,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,71*
€ 178,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,40*
€ 174,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,66*
€ 148,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.