| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130055 Herst.-Nr.: 200-130-055 EAN/GTIN: 4510932032209 |
| |
|
| | |
| 200130055 Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell MX-125N16S, Spec, mit Bremse, A, 120,5, Ladungskapazität (N): 1176, Ladungskapazität (KG): 120, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polypropylen (PP), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polyamid (PA)/Polyurethan (PUR), Raddurchmesser D, 125, Installationshöhe H, 170, Radbreite B, 36, Schraubdurchmesser M, M16, Radschloss/Bremsen, Doppelbremse, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, Einfach zu bedienende, multifunktionale Rolle Ideal für häufige Nutzung für Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, medizinische Diagnoseeinrichtungen, Industriemaschinen und Gerätewägen, die häufig bewegt werden. Ein Hebel ver- und entriegelt die Drehung des Rades. Der andere sperrt sowohl die Drehung als auch die Bewegung des Rades. Der Kipphebel für die Sperre ist groß und einfach zu bedienen. Durch das Einschalten der Drehsperre kann das Rad auch als feststehendes Rad verwendet werden. Schwenkmechanismus und Rolle mit Kugellagern ausgestattet, um eine hohe Laufruhe zu gewährleisten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200130055, Sugatsune®, Spec, With Brake, A, 120.5, Load Capacity N, 1176, Load Capacity kgf, 120, Number of Wheels, Single, Body Material, Polypropylene (PP), Body Colour, Light Grey, Wheel Material, Polyamide (PA)/Polyurethane (PUR), Wheel Diameter D, 125, Installation Height H, 170, Wheel Width B, 36, Screw Diameter M, M16, Wheel Lock/Brakes, Dual Brake, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, 5, Ladungskapazität (N): 1176, Ladungskapazität (KG): 120, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polypropylen (PP), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polyamid (PA)/Polyurethan (PUR), Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radbreite B, Schraubdurchmesser M, Radschloss/Bremsen, Doppelbremse, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932032209, 200-130-055 |
| | |
| |