| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130167 Herst.-Nr.: 200-130-167 EAN/GTIN: 4510932032001 |
| |
|
| | |
| 200130167 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell TSD-75P, Spec, mit Bremse, D, 76, W1,19, W2,61, H, 94, A, 58, B, 70, P1,42, P2,55, E1,45, E2,21, D?, 8,5, Last Kapazität N, 784, Lastkapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA)/Polyurethan (PUR), KörperFarbe: Hellgrau, Merkmal /Bremsen, Doppelbremse, Caster -Typ: Dreh-, Installationsmethode, Platte, Einfaches Sperren der Rollen und der Schwenkbewegung in einem Schritt. Die Rollen sind mit Polyurethan beschichtet, wodurch Vibrationen absorbiert werden und eine extrem hohe Laufruhe ermöglicht wird. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D, 76, W1, 19, W2, 61, H, 94, A, 58, B, 70, P1, 42, P2, 55, E1, 45, E2, 21, d?, 8.5, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Polyamide (PA)/Polyurethane (PUR), Body Colour, Light Grey, Features, Silent, Wheel Lock/Brakes, Dual Brake, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, 8, 5, Last Kapazität N, Lastkapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA)/Polyuret..., KörperFarbe: Hellgrau, Merkmal /Bremsen, Doppelbremse, Caster -Typ: Dreh-, Installationsmethode, Platte, 4510932032001, 200-130-167 |
| | |
| |