| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130347 Herst.-Nr.: 200-130-347 EAN/GTIN: 4510932033312 |
| |
|
| | |
| 200130347 Lamp® NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHL Modell MKPLS-32-10-80, D, M10, D1,32, D2,27, H, 96, H, 10.5, S, 80, B, 17, Ladungskapazität (N): 1960, Ladungskapazitätskgf, 200, SchraubMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SUS304), BodenMaterial: Metall, Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D1, 32, D2, 27, H, 96, 10.5, S, 80, B, 17, Load Capacity N, 1960, Load Capacity kgf, 200, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Metal D, Ladungskapazität (N): 1960, Ladungskapazitätskgf, SchraubMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SU..., BodenMaterial: Metall, 4510932033312, 200-130-347 |
| | |
| |