| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130348 Herst.-Nr.: 200-130-348 EAN/GTIN: 4510932033329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200130348 Lamp® NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHL Modell MKRLS-32-10-80, D, M10, D1,32, D2,27, H, 96, H, 11, S, 80, B, 17, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen. Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss. Nivelliergleiter mit Elastomerbasis verhindert Spuren im Fußboden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 32, D2, 27, H, 96, 11, S, 80, B, 17, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, Screw Material, Stainless Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Elastomer (TPE) D, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, SchraubenMaterial: Edelstahl, KörperMaterial: Edelstahl Stahl (SU..., BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932033329, 200-130-348 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |