| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130374 Herst.-Nr.: 200-130-374 EAN/GTIN: 4510932093248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200130374 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell JPB-50BKP, Spec, mit Bremse, D, 50, E1,55, E2,15, H, 62, W2,57, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA) , RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, SchnupfenTyp: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Stabile Doppelrollen sorgen für eine sanfte Bewegung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200130374, Sugatsune®, Spec, With Brake, D, 50, E1, 55, E2, 15, H, 62, W2, 57, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, SchnupfenTyp: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932093248, 200-130-374 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |