| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200130377 Herst.-Nr.: 200-130-377 EAN/GTIN: 4510932093279 |
| |
|
| | |
| 200130377 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell JP-60BKP, Spec, Ohne Break, D, 60, E1,66, E2,18, H, 73, W2,65, Lastkapazität N, 588, Lastkapazität (KG): 60, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA) , RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Stabile Doppelrollen sorgen für eine sanfte Bewegung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200130377, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 60, E1, 66, E2, 18, H, 73, W2, 65, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, Ohne Break, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 60, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932093279, 200-130-377 |
| | |
| |